MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAXBITE 17MM
MAXBITE™ Ringratel-steeksleutel Flex
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480190
Rubix:A0878351
Fabrikant:4932480190
EAN:4058546404758

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAXBITE 17MM
Ringratel-steeksleutel Flex MAX BITE™ 17 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 17 mm |
| Lengte | 233 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 17 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,35 excl. BTW
/ stuk
€ 36,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
