MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAXBITE 15MM
MAXBITE™ Ringratel-steeksleutel Flex
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480188
Rubix:A0878353
Fabrikant:4932480188
EAN:4058546404734

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAXBITE 15MM
Ringratel-steeksleutel Flex MAX BITE™ 15 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 15 mm |
| Lengte | 208 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,50 excl. BTW
/ stuk
€ 32,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
