MECALINE BANJO BOUT ENKEL A - M5 - 859076

MECALINE bout voor banjo-koppeling voort 1 aansluting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859076
Rubix:06262522
EAN:3660338141195
MECALINE BANJO BOUT ENKEL A - M5 - 859076
Technische samenvatting
Type bedradingm
Aansluiting 1m5
Materiaalmessing vernikkeld
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE BANJO BOUT ENKEL A - M5 - 859076


Banjobout incl. PA6 ringen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingm
Aansluiting 1m5
Materiaalmessing vernikkeld
Diameter aansluitingm5 ''
Buitendiameter buis metrisch5 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,70 excl. BTW
/ 10 stuks
15,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen