MECALINE KLEMBUS TL 4030-55
Mecaline conische bus metrisch asgat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MA403055
Rubix:A0053284
EAN:3660338292347

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 4030-55
Mecaline conische bussen bieden een ideale asbevestiging voor de meeste toepassingen. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en verkrijgbaar in een groot aantal metrische maten.
CONISCHE BUS 4030 BORING 55
Sterke punten
GG 25 Gietijzer, geleverd in doos met 3 cilinderkopschroeven
Toepassingen
Voor het bevestigen van krachtoverbrengingscomponenten, V-poelies, tandriemschijven, koppelingen, kettingwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Tapse bus | 4030 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Groefbreedte | 16 mm |
| Koppel instelling | 170 N.m |
| Buslengte | 76,2 mm |
| Diameter cilinderboring | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,63 excl. BTW
/ stuk
€ 129,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen