Referenties
Knipex:38 95 200
Rubix:10162422
EAN:4003773017233

Documenten
Productdetails : KNIPEX BOUGIETREKTANG 45 GR 38 95 200
De KNIPEX 38 95 200 mechanicatang is ideaal voor het vastpakken en trekken van slangklemmen, bougiedoppen en andere moeilijk bereikbare onderdelen. Dankzij de fijne, 45° gebogen bekken kunt u componenten in krappe ruimtes betrouwbaar grijpen, met een stevig en veilig houvast.
Kenmerken:
Deze mechanicatang combineert een ergonomisch ontwerp met een uitzonderlijke robuustheid. De slanke, buigvaste punten vergemakkelijken werkzaamheden in motorruimtes en krappe zones van machines. De binnenzijde van de bekken is kruisgetand, wat zorgt voor een veilige grip, zelfs op ronde of gladde oppervlakken zoals bougiedoppen en slangen. De ergonomische, meercomponentenhandgrepen bieden optimaal comfort en verminderen vermoeidheid bij langdurig gebruik. De verchroomde afwerking verhoogt de duurzaamheid en beschermt tegen corrosie.
Specificaties:
• Referentie: 38 95 200
• Lengte: 200 mm
• Breedte: 55 mm
• Dikte: 19 mm
• Gewicht: 207 g
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: ergonomische, met meer componenten
• Beklengte: 73,0 mm
• Bekdikte: 9,5 mm
• Kopbreedte: 17,5 mm
• Puntdikte: 2,5 mm
• Milieubelasting: 395 g CO₂-equivalent
Normen:
De KNIPEX 38 95 200 mechanicatang voldoet aan de norm DIN ISO 5745, wat hoge eisen garandeert op het gebied van kwaliteit en prestaties. Daarnaast is dit gereedschap REACH-conform en vrij van SVHC-stoffen.
Kenmerken:
Deze mechanicatang combineert een ergonomisch ontwerp met een uitzonderlijke robuustheid. De slanke, buigvaste punten vergemakkelijken werkzaamheden in motorruimtes en krappe zones van machines. De binnenzijde van de bekken is kruisgetand, wat zorgt voor een veilige grip, zelfs op ronde of gladde oppervlakken zoals bougiedoppen en slangen. De ergonomische, meercomponentenhandgrepen bieden optimaal comfort en verminderen vermoeidheid bij langdurig gebruik. De verchroomde afwerking verhoogt de duurzaamheid en beschermt tegen corrosie.
Specificaties:
• Referentie: 38 95 200
• Lengte: 200 mm
• Breedte: 55 mm
• Dikte: 19 mm
• Gewicht: 207 g
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: ergonomische, met meer componenten
• Beklengte: 73,0 mm
• Bekdikte: 9,5 mm
• Kopbreedte: 17,5 mm
• Puntdikte: 2,5 mm
• Milieubelasting: 395 g CO₂-equivalent
Normen:
De KNIPEX 38 95 200 mechanicatang voldoet aan de norm DIN ISO 5745, wat hoge eisen garandeert op het gebied van kwaliteit en prestaties. Daarnaast is dit gereedschap REACH-conform en vrij van SVHC-stoffen.
Walter Titex
Sterke punten
• Uitstekende buigvastheid van de punten, zelfs onder hoge belasting
• Fijne, 45° gebogen bekken voor eenvoudig werken in zeer krappe ruimtes
• Stevige grip dankzij kruisvertande bekken
• Optimale ergonomie dankzij meercomponentenhandgrepen
• Duurzame corrosiebescherming dankzij hoogwaardige verchroming
• Gemaakt van meer dan 90% gerecycled staal, met een lagere milieu-impact
• Fijne, 45° gebogen bekken voor eenvoudig werken in zeer krappe ruimtes
• Stevige grip dankzij kruisvertande bekken
• Optimale ergonomie dankzij meercomponentenhandgrepen
• Duurzame corrosiebescherming dankzij hoogwaardige verchroming
• Gemaakt van meer dan 90% gerecycled staal, met een lagere milieu-impact
Toepassingen
Deze tang is perfect voor onderhoudstechnici, monteurs en mechaniciens. Ze is geschikt voor werkzaamheden in motorruimtes, industriële machines en werkplaatsen waar de toegang beperkt is, en is ideaal voor het losmaken van bougiedoppen, het hanteren van slangen of het vasthouden van ronde onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 200x55x19 mm |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Beklengte | 73 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 207 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,56 excl. BTW
/ stuk
€ 41,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden