Referenties
Bahco:2705R
Rubix:10081712
EAN:7314151821470

Documenten
Productdetails : BAHCO BLIKSCHAAR GETANT RVS 160MM 2705R
Voor algemene toepassingen en het vasthouden van kleine componenten en draden. Met klem mechanisme, bekken fijn getand. Uitvoering: vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst. Materiaal: Speciaalstaal, roestvrij.
Sterke punten
•Forceps for general applications in the workshop, such as holding small components and wires
Features convenient clamping mechanism
Retail packed
Features convenient clamping mechanism
Retail packed
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 40 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,46 excl. BTW
/ stuk
€ 32,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
