SMC 3/2 VENTIEL VG342R-5DZ-06F-Q

VG342 3/2 schotel magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VG342R-5DZ-06F-Q
Rubix:A0724854
Fabrikant:00316181
EAN:3618036588521
SMC 3/2 VENTIEL VG342R-5DZ-06F-Q
Technische samenvatting
Typeexterne piloot
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VG342R-5DZ-06F-Q


Lichtgewicht: 1,1 kg.
Grote doorstroomcapaciteit: Racc 1" - 12 860 Nl/min
Laag stroomverbruik.

Sterke punten

Light Weight: 1.1kg. Large Flow Capacity: 1/Nl/min 12857.65 Low Power Consumption. No lubrication required. Possible to use in vacuum or under low pressures. Changeable actuation: N.C., N.O. or External pilot. Can be used as a selector or divider valve (External pilot).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeexterne piloot
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
265,52 excl. BTW
/ stuk
321,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen