SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVM430-F01-30B

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EVM430-F01-30B
Rubix:05271625
Fabrikant:EVM430-F01-30B
EAN:3618036117486
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVM430-F01-30B

Technische samenvatting

Typemechanische klep
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVM430-F01-30B


3 Poorts Mechanisch Ventiel, Europees, 400 Serie
•Fluid: air
•Operating pressure: -100kPa to 1.0MPa
•Effective area (Cv): 7mm 2 (0.38)
•Ambient and fluid temperature: -5° to 60°C (no freezing)
•Port size (nominal size): 1/8 (6A)
•European threads-G(PF)

Actuator Type: 30 (Push Button (Mushroom))
Suffix: B (Push Button Selector Color Black)

Sterke punten

•Fluid:air

Toepassingen

Proper countermeasures can be taken for applications in which the noise of the exhaust could cause problems to the surroundings

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x105x40 mm
Logistiek gewicht170 g
Typemechanische klep
Type koppelingg
Land van oorsprongJP
€ 61,26 excl. BTW
/ stuk
€ 74,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen