SMC 2/2 CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVA30-03F-C

High Purity Producten LVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:LVA30-03F-C
Rubix:05278761
Fabrikant:00071255
EAN:3618035947664
SMC 2/2 CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVA30-03F-C

Technische samenvatting

Typefluorpolymeer ventiel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVA30-03F-C


Hoge Puriteit Chemisch Ventiel, Luchtbediend, Draadaansluiting, Enkelvoudige Uitvoering
•High purity chemical valve, single type
•Threaded ports, air operated type
•Operating pressure: 0.3 ~ 0.5 MPa
•Fluid temperature: 0 to 100°C
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Body Class: 3 (Class 3, Orifice ø8)
Valve Type: 0 (Normally Closed)
Port Size: 03 (3/8)
Thread: F (G)
Material: C (Body
Option: None
Specification: None
Z: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Typefluorpolymeer ventiel
Land van oorsprongJP
251,20 excl. BTW
/ stuk
303,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen