Referenties
Festo:FKC-25
Rubix:05112290
Fabrikant:538715
EAN:4052568176419

Documenten
Productdetails : FESTO MEENEMER FKC-25 538715
Meenemer FKC-25 voor lineaire aandrijving DGC-G. Grootte=25, Radiale afwijking +/-=2,5 mm, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Kortstondige maximaal toegelaten belasting in krachtrichting +/-=3000 N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 132 g |
| Type | zuigerbevestiging |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,43 excl. BTW
/ stuk
€ 104,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen