Referenties
Festo:SMB-8E
Rubix:05107526
Fabrikant:178230
EAN:4052568038748

Technische samenvatting
| Type | bevestigingsset voor cilinderschakelaars en -sensoren |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSKIT SMB-8E 178230
Bevestigingskit SMB-8E geschikt voor alle naderingsschakelaars van de serie 8E. Grootte=8, Informatie materiaal profiel=(* Aluminium, * geanodiseerd), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal schroeven=hooggelegeerd staal roestvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x21x8 mm |
| Logistiek gewicht | 9,23 g |
| Type | bevestigingsset voor cilinderschakelaars en -sensoren |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,25 excl. BTW
/ stuk
€ 6,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden