SMC BASISPLAAT 10 POSITIES (SUB-D) ZZK210-A1F-B-A
Meervoudige subvoet voor ZK2 venturi
Zie technische informatieReferenties
SMC:ZZK210-A1F-B-A
Rubix:05299272

Productdetails : SMC BASISPLAAT 10 POSITIES (SUB-D) ZZK210-A1F-B-A
Met trots presenteren we onze serie vacuümschakelaars: de ZK2-serie. De evacuatieprestaties en energie-efficiëntie zijn aanzienlijk verbeterd. Onze nieuwe ZK2-serie met zijn ejector/vacuümpompunit verlaagt het lucht- en elektriciteitsverbruik dankzij de introductie van een digitale energiebesparende drukschakelaar die het luchtverbruik tot 90% verlaagt. Een tweetraps ejector verhoogt de zuigstroom nog verder en verlaagt het luchtverbruik. Om te voorkomen dat onderdelen vallen, heeft de ZK2-serie een dubbele 2-poorts toevoer/afvoerverdeler. Het intelligente, alles-in-één ontwerp maakt dit product compacter en lichter dan voorgaande modellen en vereenvoudigt installatie en onderhoud. De ZK2-serie is geschikt voor verschillende toepassingen zoals transfer, transport en verpakken/uitpakken en past perfect in kleine ruimtes wanneer de ruimte beperkt is.
ZZK2, Vacuum Unit, Ejector System, Manifold
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 155 g |
| Type | vacuümmodule-verdeelstuk |
| Aantal poorten | 10 |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 3 - 6 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -5 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,57 excl. BTW
/ stuk
€ 230,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen