Referenties
SMC:KQ2VF04-M5N
Rubix:A0728813
Fabrikant:00984659

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2VF04-M5N
KQ2 one-touch aansluitingen in metrische en inch-maat zijn verkrijgbaar in een ruime verscheidenheid aan maten, behuizingsvormen en draadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij compressiekoppelingen. De KQ2 loslaatkraag maakt zowel de chuck als de collet los, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat en de buis eenvoudig kan worden verwijderd.
One-touch-koppeling, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasbare slangen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraden, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Mediumtemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Sterke punten
•Accepteert nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | c3604bd;pbt;pp |
| Aansluiting 1 | m5 x 0.8 |
| Profiel | kq2 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | universele bocht met binnendraad (kq2vf) |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen