FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-M5-6 153341

Insteekkoppeling QSMLL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMLL-M5-6
Rubix:06143080
Fabrikant:153341
EAN:4052568034023
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-M5-6 153341

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-M5-6 153341


L-insteekschroefkoppeling (lang) QSMLL-M5-6 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x50x20 mm
Logistiek gewicht9 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m5
Profielmini
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 2,44 excl. BTW
/ stuk
€ 2,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden