FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-G3/8-8 186258

Meervoudige verdeler QSLV6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV6-G3/8-8
Rubix:06147640
Fabrikant:186258
EAN:4052568040604
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-G3/8-8 186258

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-G3/8-8 186258


Meervoudige verdeler QSLV6-G3/8-8 360° oriënteerbaar, 6-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht84,5 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
17,62 excl. BTW
/ stuk
21,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden