SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCL06-02S
Zelfdichtende fitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KCL06-02S
Rubix:05280747

Documenten
Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCL06-02S
De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.
Applicable Tube O.D.: Ø6
Port Size Applicable Tube: 02 (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4)
Sealant: S (Sealant)
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.
Applicable Tube O.D.: Ø6
Port Size Applicable Tube: 02 (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4)
Sealant: S (Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x35x14 mm |
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Aansluiting 1 | außengewinde r(pt) 1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Diameter buis | 6 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 96,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen