FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-6 153129 (130803)

QS Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QST-6
Rubix:05115879
Fabrikant:153129
EAN:4052568032227
FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-6 153129 (130803)

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-6 153129 (130803)


T-insteekkoppeling QST-10 Grootte=standaard, Nominale grootte=6,7 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x60x30 mm
Logistiek gewicht10,69 g
Materiaalpbt
Aansluiting 16 mm
Profielqst
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 3,85 excl. BTW
/ stuk
€ 4,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden