FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSQ-1/4-4 153207

Meervoudige verdeler QSQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSQ-1/4-4
Rubix:06143228
Fabrikant:153207
EAN:4052568032913
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSQ-1/4-4 153207

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSQ-1/4-4 153207


Meervoudige verdeler QSQ-1/4-4 360° oriënteerbaar, 4 uitgangen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht29,5 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 6,74 excl. BTW
/ stuk
€ 8,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen