FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING CRQSS-10 164215

Doorvoerinsteekkoppeling CRQSS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRQSS-10
Rubix:06140486
Fabrikant:164215
EAN:4052568136956
FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING CRQSS-10 164215

Technische samenvatting

Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1for 10 mm o.d. pipe
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING CRQSS-10 164215


Doorvoerinsteekkoppeling CRQSS-10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht61 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1for 10 mm o.d. pipe
Profielstandaard
Aansluiting 2for 10 mm o.d. pipe
Maximumtemperatuur120 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode73072980
113,39 excl. BTW
/ stuk
137,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen