FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSQ-G1/8-4 186220

Meervoudige verdeler QSQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSQ-G1/8-4
Rubix:06147740
Fabrikant:186220
EAN:4052568040246
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSQ-G1/8-4 186220

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSQ-G1/8-4 186220


Meervoudige verdeler QSQ-G1/8-4 360° oriënteerbaar, 4 uitgangen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=1,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22,8 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 7,27 excl. BTW
/ stuk
€ 8,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen