FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LK-G14-Q8-P10 558822

L-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQM-LK-G14-Q8-P10
Rubix:06150630
Fabrikant:558822
EAN:4052568055561
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LK-G14-Q8-P10 558822
Technische samenvatting
Materiaalmessing (huisvesting); nbr (verbinding); messing (holle bout)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LK-G14-Q8-P10 558822


L-insteekfitting NPQM-LK-G14-Q8-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=5,5 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht40,23 g
Materiaalmessing (huisvesting); nbr (verbinding); messing (holle bout)
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,28 excl. BTW
/ stuk
6,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden