FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-1/4-8-6 153201

Meervoudige verdeler QST3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QST3-1/4-8-6
Rubix:06143484
Fabrikant:153201
EAN:4052568032852
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-1/4-8-6 153201

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-1/4-8-6 153201


Meervoudige verdeler QST3-1/4-8-6 360° oriënteerbaar, 4 uitgangen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103x32x17 mm
Logistiek gewicht37,8 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
8,77 excl. BTW
/ stuk
10,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen