SMC INSTEEKKOPPELING KQ2K06-01AP

Universele vrouwelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2K06-01AP
Rubix:A0728012
Fabrikant:KQ2K06-01AP
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2K06-01AP

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2K06-01AP


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.

Sterke punten

45° mannelijke elleboog. Toepasselijke buisbuitendiameter: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Toepasselijke poortgrootte: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing
Aansluiting 11/8
Aansluiting 26
47,00 excl. BTW
/ 10 stuks
56,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen