FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-8-6 153204

Meervoudige verdeler QST3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QST3-8-6
Rubix:06143504
Fabrikant:153204
EAN:4052568032883
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-8-6 153204

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-8-6 153204


Meervoudige verdeler QST3-8-6 360° oriënteerbaar, 4 uitgangen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,6 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)83x38x19 mm
Logistiek gewicht23,45 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Profielstandaard
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 8,49 excl. BTW
/ stuk
€ 10,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden