MITUTOYO ZWENKTASTER PARALLEL 0,5MM 0,01MM 513-486-10E

Meetklok

Zie technische informatie
Referenties
Mitutoyo:513-486-10E
Rubix:A0277299
Fabrikant:513-486-10E
EAN:4946368675510

Productdetails : MITUTOYO ZWENKTASTER PARALLEL 0,5MM 0,01MM 513-486-10E


Sterke punten

•Aanzienlijk verbeterde duurzaamheid, gevoeligheid en zichtbaarheid
•De vlakke, niet-verblindende kristallen wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de schaalverdeling af te lezen
•De O-ringafdichting op de rand zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot de wijzerplaat
•De lengte van de stylus staat op de wijzerplaat vermeld, zodat u een vervangend exemplaar kunt bestellen
•Meerlaagse coatings op het kristal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
150,30 excl. BTW
/ stuk
181,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen