MITUTOYO ZWENKTASTER TI 513-424-10E

Wijzerplaat-testindicator

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mitutoyo:513-424-10E
Rubix:17020955
EAN:4946368675565
MITUTOYO ZWENKTASTER TI 513-424-10E
Technische samenvatting
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal25 mm
Resolutie0,01 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MITUTOYO ZWENKTASTER TI 513-424-10E


Wijzerplaatindicator, horizontaal type, 0,5 mm, 0,01 mm, 8 mm stang

Sterke punten

•Aanzienlijk verbeterde duurzaamheid, gevoeligheid en zichtbaarheid
•De vlakke, niet-reflecterende kristallen wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de schaalverdeling af te lezen
•De O-ringafdichting op de rand zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot de wijzerplaat
•De lengte van de stylus staat op de wijzerplaat vermeld, zodat u een vervangend exemplaar kunt bestellen
•Meerlaagse coatings op het kristal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal25 mm
Resolutie0,01 mm
Diameter bekisting40 mm
Meetkracht0,3 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
155,70 excl. BTW
/ stuk
188,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen