MITUTOYO ZWENKTASTER TI-512EX 513-445-10E

Meetklok

Zie technische informatie

Referenties

Mitutoyo:513-445-10E
Rubix:17022050
EAN:4946368676258
MITUTOYO ZWENKTASTER TI-512EX 513-445-10E

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal0,4 mm
Resolutie0,002 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MITUTOYO ZWENKTASTER TI-512EX 513-445-10E


Een veelzijdige antimagnetische hefboomindicator (of dial test indicator, DTI) van Mitutoyo, geschikt voor uitlijningswerkzaamheden op werktuigmachines en soortgelijke toepassingen. Deze indicator past zich bij contact automatisch aan de vereiste meetrichting aan en het juweelmechanisme zorgt voor minimale wrijving en kleefkracht voor een soepele en nauwkeurige werking. Geleverd met een uitgebreide set montageaccessoires en verwisselbare stylussen, waardoor hij in vrijwel elke situatie direct kan worden gebruikt.

Sterke punten

•Aanzienlijk verbeterde duurzaamheid, gevoeligheid en zichtbaarheid
De vlakke, niet-reflecterende kristallen wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de schaalverdeling af te lezen
De O-ringafdichting op de rand zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot de wijzerplaat
De lengte van de stylus staat op de wijzerplaat vermeld, zodat u een vervangend exemplaar kunt bestellen
Meerlaagse coatings op het kristal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal0,4 mm
Resolutie0,002 mm
Diameter bekisting40 mm
Meetkracht0,3 N
€ 187,20 excl. BTW
/ stuk
€ 226,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen