STANLEY ROLBANDMAAT CONTROL-LOCK 5M - 25MM

Meetlint

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:STHT37231-0
Rubix:A0470129
EAN:3253560372316
STANLEY ROLBANDMAAT CONTROL-LOCK 5M - 25MM

Technische samenvatting

Bekistingabs
Lengte5 m
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY ROLBANDMAAT CONTROL-LOCK 5M - 25MM


Met een 25 mm breed, dubbelzijdig bedrukt meetlint en een magnetische Multi-Catch-haak vereenvoudigen de Stanley Control-Lock rolmaten het opnemen van maten in uiteenlopende situaties. Ze zijn verkrijgbaar in 5 m, 8 m en 10 m en combineren een robuuste bimateriaalbehuizing met een uitstand van 3,5 m zonder door te knikken.

Kenmerken:
De Stanley Control-Lock rolmaten zijn voorzien van een Finger Brake-systeem waarmee het in- en uitschuiven van het meetlint met één vinger kan worden geregeld. Dit biedt nauwkeurige controle en vermindert mechanische slijtage. Het meetlint heeft een dubbele coating: Bladeshield over de volledige lengte, uitgevoerd in slijtvast polyester, aangevuld met Blade Armor op de eerste 8 centimeter om het zwaarst belaste gedeelte extra te versterken. Het meetlint is aan beide zijden bedrukt, wat metingen boven het hoofd of onder moeilijk toegankelijke hoeken vergemakkelijkt. De Multi-Catch-haak is voorzien van een afneembare magneet en een echte nulstand, waardoor hij zowel aan een ferromagnetisch oppervlak als aan een profiel of rand kan worden bevestigd. De bimateriaalbehuizing absorbeert schokken bij vallen op de bouwplaats. Een riemclip en een bevestigingsgat voor een polskoord maken het ergonomische ontwerp compleet en vergemakkelijken het meenemen.

Specificaties:
• Beschikbare referenties: STHT37231-0 (5 m), STHT37232-0 (8 m), STHT37233-0 (10 m).
• Breedte meetlint: 25 mm (alle modellen).
• Uitstand zonder door te knikken: 3,5 m.
• Lengte Blade Armor-coating: eerste 80 mm.
• Haak: afneembaar magnetisch, echte nulstand.
• Behuizing: bimateriaal.
• Geïntegreerde accessoires: riemclip, bevestigingsgat voor polskoord.
• Nauwkeurigheidsklasse: II.

Normen:
MID-richtlijn 2014/32/EU: Europese richtlijn betreffende meetinstrumenten; deze bevestigt dat de rolmaat voldoet aan de wettelijke metrologische voorschriften voor gebruik in gereglementeerde toepassingen.

Sterke punten

• Controle met de vingertop: met het Finger Brake-systeem kan de snelheid van het in- en uitschuiven worden geregeld, waardoor schokken worden beperkt en de levensduur van het meetlint wordt verlengd.
• Verhoogde duurzaamheid: de Bladeshield-coating over het volledige meetlint, gecombineerd met Blade Armor op de eerste 8 centimeter, vermindert het risico op knikken en voortijdige breuk.
• Dubbelzijdige bedrukking: dankzij de schaalverdeling aan beide zijden kan boven het hoofd of in posities worden gemeten waarin één zijde niet afleesbaar zou zijn.
• Veelzijdige bevestiging: de afneembare magnetische haak met echte nulstand is geschikt voor zowel ferromagnetische oppervlakken als profielranden, zonder de meting opnieuw te hoeven uitvoeren.
• Compact en gemakkelijk mee te nemen: de bimateriaalbehuizing beperkt de afmetingen en is tegelijkertijd bestand tegen vallen, terwijl de riemclip het gereedschap voortdurend binnen handbereik houdt.
• Aanpasbaar assortiment: drie meetlintlengtes (5 m, 8 m, 10 m) dekken toepassingen van afbouwwerkzaamheden tot grote constructiewerken.

Toepassingen

De Stanley Control-Lock rolmaten zijn geschikt voor een breed scala aan werkzaamheden in de bouw en industrie. Op bouwplaatsen voor ruwbouw en afbouw maken de dubbelzijdige bedrukking en de uitstand van 3,5 m zonder door te knikken het mogelijk om maten op hoogte of op afstand op te nemen, ook wanneer alleen wordt gewerkt. Bij schrijnwerk, timmerwerk en het plaatsen van buitenschrijnwerk voldoet de metrologische nauwkeurigheid van klasse II aan professionele eisen. De magnetische haak vergemakkelijkt de bevestiging aan metalen profielen of staalconstructies, waardoor de rolmaat een gangbaar gereedschap is bij het plaatsen van scheidingswanden, slotenmakerswerk, metaalconstructiewerk en lichte plaatbewerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bekistingabs
Lengte5 m
Breedte25 mm
Typemeetlint
€ 18,13 excl. BTW
/ stuk
€ 21,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden