BAHCO ROLBANDMAAT MAGNET 3M MTB-3-16-M

Korte meetlinten met rubberen grip

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:MTB-3-16-M
Rubix:10085405
EAN:7314150119073
BAHCO ROLBANDMAAT MAGNET 3M MTB-3-16-M
Technische samenvatting
Lengte3 m
Breedte16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO ROLBANDMAAT MAGNET 3M MTB-3-16-M


MTB - Rolbandmaten zijn beschikbaar in Metrisch en Metrisch/Inch (-E voor M/I). Alle rolbandmaten zijn Klasse II, m.u.v. MTB-5-25-C1: Klasse I. Anti-blokkeer systeem. Duurzame, nylon gecoate band; magnetische rolbandmaat heeft maataanduiding aan beide zijden. Geintegreerde knop en riemclip.

Sterke punten

Makkelijk af te lezen contrasterende permanente markeringen op het niet-reflecterende, met nylon gecoate, hoogwaardige koolstofstalen lemmet|Gemakkelijker in gebruik omdat het lemmet uit blijft staan totdat de terugtrekknop wordt geactiveerd dankzij het automatische vergrendelingssysteem|Minder kans op schade bij vallen dankzij de schokabsorberende rubberen hoes|Gemakkelijk mee te nemen geïntegreerde riemclip|Klasse II tape

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht186 g
Lengte3 m
Breedte16 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,19 excl. BTW
/ stuk
13,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden