MILWAUKEE ROLMAAT VOOR BUIZEN/BUISGROEVEN 4932500648
Rolmaat voor buizen/buisgroeven
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500648
Rubix:A0877749
Fabrikant:4932500648
EAN:4058546619503

Productdetails : MILWAUKEE ROLMAAT VOOR BUIZEN/BUISGROEVEN 4932500648
Rolmaat voor buizen/buisgroeven
Rolmaat voor buizen/buisgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bekisting | abs |
| Lengte | 1,98 m |
| Breedte | 12,7 mm |
| Type | pipe groove tape measure |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,90 excl. BTW
/ stuk
€ 72,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
