STANLEY ROLBANDMAAT POWERLOCK 8 MTR 25 MM 1-33-198
Rolbandmaat PowerLock® ABS
Zie technische informatieReferenties
Stanley:1-33-198
Rubix:10133579
EAN:3253561331985

Productdetails : STANLEY ROLBANDMAAT POWERLOCK 8 MTR 25 MM 1-33-198
De Stanley Powerlock Classic ABS rolbandmaat combineert duurzaamheid en meetnauwkeurigheid in een compact formaat. Dit product is ontworpen voor professioneel en algemeen gebruik en levert betrouwbare metingen en een lange levensduur dankzij de Mylar®-deklaag en de robuuste behuizing.
Kenmerken:
De ABS-behuizing met verchroomde metaallook biedt een hoge weerstand tegen schokken en hitte. De Mylar®-coating over de volledige lengte van de meetband verhoogt de slijtvastheid aanzienlijk en verlengt de levensduur bij intensief gebruik.
De meetband rolt automatisch op via een soepel terugloopsysteem en kan op de gewenste lengte worden vergrendeld met een centrale blokkeerknop. Het schuifhaakje, bevestigd met drie klinknagels, is bestand tegen uittrekken en is voorzien van een werkelijke nulstand, waardoor zowel binnen- als buitenmetingen nauwkeurig kunnen worden uitgevoerd. De metalen riemclip aan de zijkant maakt het eenvoudig om de rolbandmaat aan de riem te dragen, waardoor hij altijd binnen handbereik is. De compacte behuizing zorgt voor een comfortabele en stabiele grip tijdens het meten.
Specificaties:
• Materiaal behuizing: ABS met verchroomde metaallook
• Bescherming meetband: Mylar®, hoge slijtvastheid
• Schuifhaakje: 3 klinknagels, werkelijke nulstand
• Blokkering meetband: mechanisch
• Terugloop meetband: automatisch
• Riemclip: ja
• Nauwkeurigheidsklasse: II
• Nettogewicht: 256 g
• Meeteenheid: metrisch
• Kleur meetband: geel
Kenmerken:
De ABS-behuizing met verchroomde metaallook biedt een hoge weerstand tegen schokken en hitte. De Mylar®-coating over de volledige lengte van de meetband verhoogt de slijtvastheid aanzienlijk en verlengt de levensduur bij intensief gebruik.
De meetband rolt automatisch op via een soepel terugloopsysteem en kan op de gewenste lengte worden vergrendeld met een centrale blokkeerknop. Het schuifhaakje, bevestigd met drie klinknagels, is bestand tegen uittrekken en is voorzien van een werkelijke nulstand, waardoor zowel binnen- als buitenmetingen nauwkeurig kunnen worden uitgevoerd. De metalen riemclip aan de zijkant maakt het eenvoudig om de rolbandmaat aan de riem te dragen, waardoor hij altijd binnen handbereik is. De compacte behuizing zorgt voor een comfortabele en stabiele grip tijdens het meten.
Specificaties:
• Materiaal behuizing: ABS met verchroomde metaallook
• Bescherming meetband: Mylar®, hoge slijtvastheid
• Schuifhaakje: 3 klinknagels, werkelijke nulstand
• Blokkering meetband: mechanisch
• Terugloop meetband: automatisch
• Riemclip: ja
• Nauwkeurigheidsklasse: II
• Nettogewicht: 256 g
• Meeteenheid: metrisch
• Kleur meetband: geel
Sterke punten
• Verlengde levensduur dankzij Mylar®-coating met tot tienmaal hogere slijtvastheid
• Betrouwbare metingen door het schuifhaakje met drie klinknagels en werkelijke nulstand
• Comfortabele hantering door de compacte en robuuste behuizing
• Tijdsbesparing bij herhaalde metingen dankzij automatische terugloop
• Veilig en praktisch transport met geïntegreerde riemclip
• Betrouwbare metingen door het schuifhaakje met drie klinknagels en werkelijke nulstand
• Comfortabele hantering door de compacte en robuuste behuizing
• Tijdsbesparing bij herhaalde metingen dankzij automatische terugloop
• Veilig en praktisch transport met geïntegreerde riemclip
Toepassingen
• Onderhoudswerkplaatsen
• Bouwplaatsen
• Timmer- en schrijnwerk
• Metaalbewerking
• Loodgieterswerk
• Ingenieursbureaus en technische diensten
• Bouwplaatsen
• Timmer- en schrijnwerk
• Metaalbewerking
• Loodgieterswerk
• Ingenieursbureaus en technische diensten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 49x76x79 mm |
| Gewicht verpakking | 405 g |
| Bekisting | abs |
| Lengte | 8 m |
| Breedte | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,21 excl. BTW
/ stuk
€ 31,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden