FESTO MEMBRAAN-LUCHTDROGER MS6-LDM1-1/4-P20 543640
Membraan-luchtdroger MS6-LDM1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-LDM1-1/4-P20
Rubix:05132348
Fabrikant:543640
EAN:4052568182113

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Volumestroom | 200 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO MEMBRAAN-LUCHTDROGER MS6-LDM1-1/4-P20 543640
Membraandroger MS6-LDM1-1/4-P20 Gereduceerde drukdauwpunt, met metalen kom, stroomrichting: van links naar rechts Grootte = 6, Serie = MS, Bevestigingspositie = Verticale +/- 5°, Ontwerpstructuur = membraandroger, Werkdruk = 3 - 12,5 bar
Membraan-luchtdroger MS6-LDM1-1/4-P20 543640
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Volumestroom | 200 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12,5 bar |
| Materiaal | gegoten aluminiumbehuizing, kom van een gewalste aluminiumlegering; nbr-dichtingen |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 901,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.090,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen