SMC LUCHT DRYER IDG-EL60

LUCHTDROGER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IDG-EL60
Rubix:05282472
EAN:3618036084696
SMC LUCHT DRYER IDG-EL60

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/8;1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHT DRYER IDG-EL60


Membrane air dryer series IDG, IDG/M models combine a mist separator and micro mist separator with a single unit. If purged air is not exhausted around membrane air dryer, air is exhausted with tubing away from its dryer.
Smc lucht dryer idg-el60

Sterke punten

•Membrane air dryer series
Single unit style
10 sizes available

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht560 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8;1/2 ''
Land van oorsprongJP
€ 1.274,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.542,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen