FESTO ADSORPTIEDROGER PDAD-13-G3/8 552171

Adsorptiedroger

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PDAD-13-G3/8
Rubix:05132124
Fabrikant:552171
EAN:4052568193935
FESTO ADSORPTIEDROGER PDAD-13-G3/8 552171

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Volumestroom126 l/min
Minimale bedrijfsdruk4 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADSORPTIEDROGER PDAD-13-G3/8 552171


Adsorptiedroger PDAD-13-G3/8 Voor droge en schone perslucht. Bevestigingspositie=(* Verticaal, * Horizontaal), Ontwerpstructuur=koudregenereerbare adsorptiedroger, Inlaatdruk 1=4 - 16 bar, Werkmedium=perslucht overeenkomstig ISO8573-1:2010 [6:4:4], Opmerking over het bedienings- en stuurmiddel=gesmeerde werking mogelijk
Adsorptiedroger PDAD-13-G3/8 552171

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Volumestroom126 l/min
Minimale bedrijfsdruk4 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Materiaalbewerkte aluminiumlegering
Aangepaste tariefcode84193900
2.830,23 excl. BTW
/ stuk
3.424,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen