FESTO MEMBRAAN-LUCHTDROGER LDM1-D-MAXI-1000 543666
MEMBRAAN-LUCHTDROGER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LDM1-D-MAXI-1000
Rubix:05132082
Fabrikant:543666
EAN:4052568182168

Technische samenvatting
| Volumestroom | 1000 l/min |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12,5 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO MEMBRAAN-LUCHTDROGER LDM1-D-MAXI-1000 543666
Membraandroger LDM1-D-MAXI-1000 Zonder schroefdraadverbindingsplaten met FRB-draadstift, voor droge, schone perslucht. Grootte = Maxi, Serie = D, Bevestigingspositie = verticaal +/- 5°, Ontwerpstructuur = membraandroger, Werkdruk = 3 - 12,5 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12,5 bar |
| Materiaal | persgegoten zink; aluminium kneedlegering |
| Verbinding | zonder schroefdraad (met frb schroefpin) |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.738,24 excl. BTW
/ stuk
€ 6.943,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen