Referenties
SMC:IDG10-F02B
Rubix:05293262
Fabrikant:IDG10-F02B

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Volumestroom | 125 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Documenten
Productdetails : SMC LUCHTDROGER IDG10-F02B
De membraanluchtdrogerserie IDG is verkrijgbaar in een enkelvoudige unit- of combinatieunit-uitvoering. IDG/M-modellen combineren een mistscheider en micro-mistscheider in één unit. IDG/V-modellen combineren een drukregelaar met het IDG/M-model. Beschikbare opties omvatten onder andere een one-touch-aansluiting voor het afvoeren van purgeerlucht. Als purgeerlucht niet rond de membraanluchtdroger wordt afgevoerd, wordt de lucht via leidingwerk weg van de droger afgevoerd.
•Membraan-luchtdroger-serie
•Enkelvoudige unitstijl
•8 beschikbare maten
•Poortmaten: 1/8" tot 1/2"
Grootte: 10 [100 l/min (
Standaard dauwpunt: -20°C
Draad: F (G(PF))
Poortmaat: 02 (1/4)
Accessoire: B (beugel)
Optie: Standaard
•Enkelvoudige unitstijl
•8 beschikbare maten
•Poortmaten: 1/8" tot 1/2"
Grootte: 10 [100 l/min (
Standaard dauwpunt: -20°C
Draad: F (G(PF))
Poortmaat: 02 (1/4)
Accessoire: B (beugel)
Optie: Standaard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 474 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Volumestroom | 125 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 8,5 bar |
| Materiaal | aluminiumlegering |
| Verbinding | g 1/4 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 738,14 excl. BTW
/ stuk
€ 893,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen