FESTO MEMBRAAN-LUCHTDROGER MS6-LDM1-1/2-P20 543644
MEMBRAAN-LUCHTDROGER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-LDM1-1/2-P20
Rubix:05132494
Fabrikant:543644
EAN:4052568182120

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Volumestroom | 200 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO MEMBRAAN-LUCHTDROGER MS6-LDM1-1/2-P20 543644
Membraandroger MS6-LDM1-1/2-P20 Gereduceerde drukdauwpunt, met metalen kom, stroomrichting: van links naar rechts Grootte = 6, Serie = MS, Bevestigingspositie = Verticale +/- 5°, Ontwerpstructuur = membraandroger, Werkdruk = 3 - 12,5 bar
Membrane air dryer MS6-LDM1-1/2-P20 Reduced pressure dew point, with metal shell, flow direction from left to right. Size=6, Series=MS, Mounting position=vertical +/- 5°, Construction type=membrane dryer, Inlet pressure 1=3 - 12.5 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Volumestroom | 200 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12,5 bar |
| Materiaal | drukgiet-aluminium (behuizing); gesmeed/aluminiumlegering (kom/bowl) |
| Verbinding | g1/2 (pneumatische aansluiting, poort 1 en 2) |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 809,22 excl. BTW
/ stuk
€ 979,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen