• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Zekering
    7. (U) MESPATROON P-851-00 50A

    (U) MESPATROON P-851-00 50A

    Mespatroon

    Zie technische informatie

    Referenties

    Rubix-NL:1087812
    Rubix:32380567
    EAN:7611919010528
    brand logo

    Productdetails : (U) MESPATROON P-851-00 50A


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid3
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 11,53 excl. BTW
    / stuk
    € 13,95 incl. BTW
    • Niet meer leverbaar

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    LEGRAND ZEKERING CILINDRISCH 010210SCHNEIDER THERMISCH OVERBELASTINGSRELAIS LRD-3359 48-65 AEATON HOLEC MESPATROON 100A TRAAG 100NHG000BISIBA GLASZEKERING 20X5 MM 6,3 A TRAAGSIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,250A TRAAGSIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY5104-7 1P C 4A 10KASIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY4310-7 C 10A 3P 10KA 400VLEGRAND BUISZEKERING 10X38 - 1AMP. TRAAGFLUKE ZEKERING 1A/600V - 830828HAGER ZEKERINGEN DT3 35A 500V TRAAG LE3355HAGER LNH2315M NH2 KTFM 315A 500V MESPATROON + M.MELDERSIEMENS SCHROEFZEKERING 5SE1310 10ASIBA GLASZEKERING 0189100 4 A 6X32 TRSIEMENS ZEKERING 50A SUPER D-3 5SD460SIEMENS MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 3RV2031-4JA10
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap