• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.937)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.690)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.994)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.027)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.958)
    • Verven en toebehoren(683)
    • Kwasten en borstels(507)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(418)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.367)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.175)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Elektro, elektronica en verlichting
    Elektro en verlichting
    Elektro
    Zekering
    SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY4310-7 C 10A 3P 10KA 400V

    SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY4310-7 C 10A 3P 10KA 400V

    Zekering Siemens

    Zie technische informatie
    Referenties
    Siemens:5SY4310-7
    Rubix:34012046
    EAN:4001869181936
    brand logo

    Productdetails : SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY4310-7 C 10A 3P 10KA 400V


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 140,48 excl. BTW
    / stuk
    € 169,98 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SCHNEIDER MOT.PROTECT.CIRC.BREAK. GV2P08 2,5-4ASIEMENS MESPATROON 3NA3824 DIN000 80A 500VACSIEMENS MOTORBEV.3RV1011-0KA10 (0,9-1,25A)SIEMENS MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 3RV2011-1HA10SIEMENS ZEKERING 4A/T 49X22,5MM D-2 5SB221HAGER ZEKERING D3 T LE3363 63AMP 500V TRAAG (DS=5ST)HAGER LNH2315M NH2 KTFM 315A 500V MESPATROON + M.MELDERLEGRAND 010230 SMELPATROON CILINDRISCH 3.15A 5X20 MM GGSIEMENS SMELTPATROON SILIZED 63A 500 V E33 DIII 5SD470LEGRAND BUISZEKERING 10A/TR.10X38MM 13010SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,5A TRAAGHAGER ZEKERINGEN DT2 25A 500V TRAAG (DS=5ST)SIEMENS MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 3RV2011-1GA15SIEMENS ZEKERING 5SA211 PATROON E16/T2 500V TRABB INSTALLATIEAUTOMAAT S200 S 201 B10 2CDS251001R0105
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap