Referenties
Siemens:5SY5104-7
Rubix:34012058
EAN:4001869226361

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY5104-7 1P C 4A 10KA
Overstroombeveiliging Siemens.
Overstroombeveiliging universeel DC 220 V AC 230/400 V 10 kA, 1-bieg., C, 04 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Stroomsterkte | 4 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,72 excl. BTW
/ stuk
€ 81,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
