• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Zekering
    7. (U) MESPATROON P-851-3 630A

    (U) MESPATROON P-851-3 630A

    Mespatroon

    Zie technische informatie

    Referenties

    Rubix-NL:1007510
    Rubix:32380576
    EAN:8711426425354
    brand logo

    Productdetails : (U) MESPATROON P-851-3 630A


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 99,14 excl. BTW
    / stuk
    € 119,96 incl. BTW
    • Niet meer leverbaar

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    EATON SCHROEFKOP D-ZEKERING LPC-PHM-DUMMY 1713607SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 1,25A TRAAGSIEMENS 3NE4334-0B SITOR 500A 800V 2SIEMENS SMELTPATROON SILIZED 63A 500 V E33 DIII 5SD470SIEMENS SCHROEFZEKERING 5SE1316 16ASIBA GLASZEKERING 20X5 MM 2,5A TRAAGHAGER ZEKERINGEN DT2 16A 500V TRAAG (DS=5ST)SIEMENS MESPATROON 63A GR1 3NA6122SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 4A 1P+N 10KA 230V 5SY4504-7SICK SAFETY CONTROL MAINMODULE UE410-MU3T5OMRON RELAIS G9SE-221-T05 DC24SIEMENS LEIDINGBEVEILIGINGSCHAKELAAR230/400V 10KA 5SY4106-6SIEMENS MESPATROON 125A 500V DIN00 3NA3832SIEMENS SCHROEFZEKERING 5SE1310 10ASIEMENS ZEKERING 5SD480 30A
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap