SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 4A 1P+N 10KA 230V 5SY4504-7
Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
Zie technische informatieReferenties
Siemens:5SY4504-7
Rubix:A0801574
EAN:4001869182469

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 4A 1P+N 10KA 230V 5SY4504-7
Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging Siemens.
Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging 230 V 10 kA, 1+N-polig, C, 4 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Stroomsterkte | 4 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,46 excl. BTW
/ stuk
€ 92,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
