Referenties
Offner:K911070
Rubix:11061258
EAN:8712129110707

Productdetails : MESTVORK ATLAS 4 TANDEN MET STEEL 90 CM - 911070
Mestvork met 4 tanden. kleur brons._x000D_
Compleet met 90cm Essen T-steel._x000D_
Scherpe tanden, professionele kwaliteit.
Sterke punten
90cm Essen T-steel scherpe tanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 1220 mm |
| Breedte | 250 mm |
| Handvat | essen |
| Gewicht | 1,49 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,73 excl. BTW
/ stuk
€ 37,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
