METABO METAALBOREN HSS CO 3,3X65 627437000 (PK=2ST)
Metaalboor HSS-Co, DIN 338
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627437000
Rubix:A0217448
Fabrikant:627437000
EAN:4007430068712

Productdetails : METABO METAALBOREN HSS CO 3,3X65 627437000 (PK=2ST)
Precisie-spiraalboor van kobaltgelegeerd, hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, type N, versterkte kerndikte, kruisgeslepen hoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 2 mm), diametertolerantie h8, Bronzen oppervlak, Voor buitengewone belasting en precisie bij professioneel en semiprofessioneel gebruik, Voor het boren in staal, VA-staal, gietstaal, non-ferro metalen, kunststoffen, speciale legeringen, CrNi-staal tot een trekbestendigheid van 1.100 N/mm²
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | ~din 338 |
| Bekleding | bronzen oppervlak |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,05 |
| Slijpen | kruislijpen 135° conform din 1412 c (vanaf 2 mm) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss-co |
| Te bewerken materiaal | staal; va-staal (roestvast); gietstaal; non-ferro metalen (ne); kunststoffen; speciale legeringen; crni-staal (tot 1100 n/mm²) |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,85 excl. BTW
/ pak
€ 7,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen