MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 5.5X93MM
RED COBALT - HSS-Ground - DIN 338 Cobalt metaalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:HSSGC 5.5 X 93 - 1 PC
Rubix:A0651716
Fabrikant:4932363267
EAN:4002395333271

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 5.5X93MM
Metaalboren geslepen uit massief, extreem hittebestendig 5% Cobalt-gelegeerd snelstaal geproduceerd volgens DIN 338.
Geschikt voor het boren van hooggelegeerd staal en metalen met een treksterkte van meer dan 1000 N/mm² zoals roestvrij staal.
QUAD EDGE™ Tip: unieke combinatie van 135° split point en vier snijkanten: 135° split point zorgt voor een precieze & snelle boorstart zonder lopen. Vier snijkanten creëren kleinere spanen om warmteontwikkeling te voorkomen voor een langere levensduur.
Variabele spiraalgeometrie: Voor snellere materiaalafvoer. Zorgt ervoor dat de bit koeler loopt en voorkomt dat hij sneller doorbrandt.
Verbeterd conisch web: Bredere kern naar de schacht van de boor. Versterkt de kern om de algemene duurzaamheid van de spiraal te verhogen.
3-vlakke schacht van ⌀ 5 mm voor een betere grip en voorkomt wegglijden van de klauwplaat.
Kleur : brons
Geschikt voor het boren van hooggelegeerd staal en metalen met een treksterkte van meer dan 1000 N/mm² zoals roestvrij staal.
QUAD EDGE™ Tip: unieke combinatie van 135° split point en vier snijkanten: 135° split point zorgt voor een precieze & snelle boorstart zonder lopen. Vier snijkanten creëren kleinere spanen om warmteontwikkeling te voorkomen voor een langere levensduur.
Variabele spiraalgeometrie: Voor snellere materiaalafvoer. Zorgt ervoor dat de bit koeler loopt en voorkomt dat hij sneller doorbrandt.
Verbeterd conisch web: Bredere kern naar de schacht van de boor. Versterkt de kern om de algemene duurzaamheid van de spiraal te verhogen.
3-vlakke schacht van ⌀ 5 mm voor een betere grip en voorkomt wegglijden van de klauwplaat.
Kleur : brons
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | ~din 338 |
| Bekleding | red cobalt (hss-ground), gepolijste bronzen afwerking; 5% kobalt |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 1:16,9 |
| Slijpen | gepolijste afwerking (polished finish) |
| Materiaal mantel | hss-co |
| Te bewerken materiaal | hooggelegeerde staalsoorten en metalen met treksterkte > 1000 n/mm², o.a. hitte- en zuurbestendige staalsoorten en rvs |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,21 excl. BTW
/ stuk
€ 5,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
