TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-10.2

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-10.2
Rubix:20302958
Fabrikant:5200040
EAN:4031132261096
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-10.2

Technische samenvatting

Boordiameter10,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte27 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-10.2


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-10.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte27 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat10,2 mm
€ 58,06 excl. BTW
/ stuk
€ 70,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen