Referenties
Metabo:627191000
Rubix:A0200049
Fabrikant:627191000
EAN:4007430071392

Productdetails : METABO BORENCASSETTE 25 SPIRAALBOREN HSS - TIN
Precisie-spiraalboor van TiN-gecoat snelstaal, precisiegeslepen, cilindrisch, type N, Niet geschikt voor aluminium, 25-delig, in robuuste kunststof cassette, Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 25 |
| Bereik | ø 1-13 mm |
| Toename | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | tin |
| Te bewerken materiaal | staal en andere metalen (incl. rvs), non-ferrometalen, kunststoffen en speciale legeringen; niet geschikt voor aluminium |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,30 excl. BTW
/ stuk
€ 160,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen