TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4622-18
HSS-boren met MC, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A4622-18
Rubix:20685978
Fabrikant:5066290
EAN:4031132017341

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4622-18
Vanaf 23,02 mm blank
HSS-boren met MC, zeer lang A4622-18
Toepassingen
Blind Hole;Stack Drilling;Drilling (Through Hole)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 1 |
| Bereik | 16xd |
| Toename | 290,8 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| DIN-norm | din 1870 r1 |
| Bekleding | zwartgeoxideerd |
| Te bewerken materiaal | aluminium, messing, brons, gietijzer, koper en staal; ook composieten, nikkel, rvs en titanium |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,40 excl. BTW
/ stuk
€ 188,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen