METABO METAAL BORENCASSETTE 5-DELIG 627112000
Metaalboor HSS-G, met zeskantschacht, DIN 3126
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627112000
Rubix:A0199875
Fabrikant:627112000
EAN:4007430227003

Productdetails : METABO METAAL BORENCASSETTE 5-DELIG 627112000
Hoogwaardig precisiegereedschap van het beste kwaliteitsstaal, Precisiegeslepen uit één stuk, Ideaal voor de nieuwe generaties boormachines die zijn voorzien van een snelwisselboorhouder conform DIN 3126, De precieze naleving van DIN 3126 E6.3 zorgt ervoor dat de boorhouder niet beschadigd wordt, 5-delig, met zeskantschacht (E 6,3), in kunststof cassette, Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 5 |
| Bereik | ø 3-8 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| DIN-norm | din 338 |
| Te bewerken materiaal | metaal |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 6,3 mm |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,46 excl. BTW
/ stuk
€ 32,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen