TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-5
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A6589DPP-5
Rubix:20307186
Fabrikant:5834809
EAN:4031132281056

Documenten
Productdetails : TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-5
ALTIUS
VHM-boor met koelkanaal A6589DPP-5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling;Cross Hole;Inclined Hole Exit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 1 |
| Bereik | 12xd (12 x dc) |
| Toename | 60 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | dpp (dubbellaag coating aan de snijkant) |
| Te bewerken materiaal | voor iso-werkstoffgroepen p, m, k, s, h (n), universeel toepasbaar (o.a. staal, gietijzer, non-ferro en harde te verspanen materialen) |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,00 excl. BTW
/ stuk
€ 377,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen